Startseite

BTICINO - BTIJ4387V12 MATIXGO - SPECULA 12/24V ANTI B - J4387V12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Komplettgerät

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Nennspannung - 24 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543720288

Artikelnummer

BTIJ4387V12

Herstellernummer

J4387V12

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Komplettgerät

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

24 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40.5 mm

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

58.5 mm

Specula 12/24V - 2 moduli - bianco antibatterico