BTICINO - BTIHS4915/2AB Wippe 2mod ON - HS4915/2AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) - 9004
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199742083
Artikelnummer
BTIHS4915/2AB
Herstellernummer
HS4915/2AB
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
5.3 mm



