Startseite

BTICINO - BTIHS4672N AXOLUTE - ATTUATORE CARICHI 16A SCURO - HS4672N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Vor Ort-/Handbedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543404263

Artikelnummer

BTIHS4672N

Herstellernummer

HS4672N

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Schaltstrom:

16 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

500 W

Bemessungsbetriebsspannung:

18...27 V

Attuatore Axolute con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.