Startseite

BTICINO - BTIHS4657M3 AXOLUTE Nighter Tastsensor - HS4657M3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 6

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - schwarz

  • Bussystem KNX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199942339

Artikelnummer

BTIHS4657M3

Herstellernummer

HS4657M3

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

6

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

55 mm

Comando Axolute per gestire carichi singoli o di gruppo (es. luci e tapparelle), diffusione sonora, scenari, funzioni citofoniche base (es. apertura cancelletto). E\' dotato di 6 tasti capacitivi, che si azionano a sfioramento, identificabili tramite LEDcon luce di intensità regolabile.