BTICINO - BTIHS4294 Lautsprecherklemme - HS4294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199814254
Artikelnummer
BTIHS4294
Herstellernummer
HS4294
Hersteller
BTI
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK06
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
20 mm



