Startseite

BTICINO - BTIHS4285C2 USB-Lademodul 2-Fach Anthrazit - HS4285C2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543488591

Artikelnummer

BTIHS4285C2

Herstellernummer

HS4285C2

Hersteller

BTI

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

100...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7015

Gerätebreite:

45.1 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

2

Anzahl der USB-C Ports:

0

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

0.068 W

Caricatore USB (con 2 prese USB) con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino a 3000 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1500mA - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - antracite