BTICINO - BTIHS4285C1 AX USB-Lademodul 1Mod Anthrazit - HS4285C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543587171
Artikelnummer
BTIHS4285C1
Herstellernummer
HS4285C1
Hersteller
BTI
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
100...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7015
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der USB-A-Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
0
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
0.066 W




