BTICINO - BTIHS4177 Rasiersteckdose anthrazit - HS4177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Nennspannung niedriger Wert - 115 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012199750194
Artikelnummer
BTIHS4177
Herstellernummer
HS4177
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
67.9 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
45 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
57.95 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Bemessungsleistung:
20 VA