Startseite

BTICINO - BTIHS4150 AXOLUTE - PRESA 2P+T 13A 250V BS - HS4150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - British Standard

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 13 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199817323

Artikelnummer

BTIHS4150

Herstellernummer

HS4150

Hersteller

BTI

Ausführung:

British Standard

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

13 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

2

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

45.1 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

38.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzkontakt:

flach

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Anzahl der USB-A-Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Mit WLAN-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

presa modulare 2P+T 13A 250 Vac British standard - antracite