BTICINO - BTIHS4005N AXO - PULSANTE AX 1P NO 10A 1M ANTRACITE - HS4005N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543568965
Artikelnummer
BTIHS4005N
Herstellernummer
HS4005N
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Schlagfestigkeit:
IK01
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Gerätetiefe:
34.5 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



