BTICINO - BTIHD4659 SCS Greenswitch Pir White - HD4659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Ausführung - Bewegungsmelder
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543442616
Artikelnummer
BTIHD4659
Herstellernummer
HD4659
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Bewegungsmelder
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Tierschneise:
nein
Max. Reichweite frontal:
8 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Treppenhausüberwachung:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
2.5 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Max. Einschaltdauer:
3599 min
Min. Einschaltdauer:
5 s




