Startseite

BTICINO - BTIHD4658KNX KNX-AXOLUTE GREEN SWITCH PIR,BIANCO - HD4658KNX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Smart Home

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8005543535417

Artikelnummer

BTIHD4658KNX

Herstellernummer

HD4658KNX

Hersteller

BTI

Green Switch KNX - Sensore ad infrarossi passivi (PIR) con angolo di rilevamento di 180°, portata 8m. Grado di protezione IP 41. Altezza di fissaggio raccomandata: 1,2 m. Da utilizzare con placca e supporto della serie Axolute.