BTICINO - BTIHD4565 AXOLUTE - DIFFUSORE 506E 16OHM BIANCO - HD4565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Lautsprecher
Nennbelastbarkeit - 12 W
Impedanz - 16 Ohm
Breite - 120.5 mm
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8012199986166
Artikelnummer
BTIHD4565
Herstellernummer
HD4565
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Lautsprecher
Nennbelastbarkeit:
12 W
Impedanz:
16 Ohm
Breite:
120.5 mm
Höhe:
120.5 mm
Farbe:
weiß
Diffusore sonoro 16 ohm da incasso per scatole 506E e PB526 - potenza 12 W.


