Startseite

BTICINO - BTIHD4351V12 Glocke 12V AC white - HD4351V12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199986272

Artikelnummer

BTIHD4351V12

Herstellernummer

HD4351V12

Hersteller

BTI

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

suoneria bronzo 12Vac 5VA 80dB - bianco