Startseite

BTICINO - BTIHD4280 Anschlussdose JACk 3 5 white - HD4280

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Klinke

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543401422

Artikelnummer

BTIHD4280

Herstellernummer

HD4280

Hersteller

BTI

Verwendung:

Klinke

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

30.35 mm

presa audio - 1 connettore jack 3,5 mm - bianco