BTICINO - BTIHD4268LC BTNET - AXOLUTE OPTICAL CONNECTOR LC - HD4268LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Unterputzmontage - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543490808
Artikelnummer
BTIHD4268LC
Herstellernummer
HD4268LC
Hersteller
BTI
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Unterputzmontage:
ja
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Gerätehöhe:
45 mm




