BTICINO - BTIHD4262C6S Datendose RJ45 cat6 FTP 110 - HD4262C6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199983943
Artikelnummer
BTIHD4262C6S
Herstellernummer
HD4262C6S
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
0
Anschlussart:
110
Buchsen geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Mit Staubschutz:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



