BTICINO - BTIHC4921/2LF Symbolwippe Schlussel - HC4921/2LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199789200
Artikelnummer
BTIHC4921/2LF
Herstellernummer
HC4921/2LF
Hersteller
BTI
Ausführung:
zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Schlüssel/Tür"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
17 mm



