BTICINO - BTIHC4672N AXOLUTE - ATTUATORE CARICHI 16A CHIARO - HC4672N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543404249
Artikelnummer
BTIHC4672N
Herstellernummer
HC4672N
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Schaltstrom:
16 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Attuatore Axolute con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.



