Startseite

BTICINO - BTIHC4578 AXOLUTE - INTERFACCIA SCS/ZIGBEE 2M CHIA - HC4578

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543437810

Artikelnummer

BTIHC4578

Herstellernummer

HC4578

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Betriebsspannung:

27...27 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

nein

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

ja

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia SCS/ZigBee Axolute per l\'integrazione nell\'impianto radio di dispositivi di comando e/o attuatori del sistema MY HOME Automazione a BUS - alimentazione 27 Vd.c. da BUS - 2 moduli da incasso.