BTICINO - BTIHC4451 Chronothermostat - HC4451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Max. Spannung der Kontakte - 3 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199800844
Artikelnummer
BTIHC4451
Herstellernummer
HC4451
Hersteller
BTI
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Max. Spannung der Kontakte:
3 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x 1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A - tech



