BTICINO - BTIHC4280 Anschlussdose JACk 3 5 alu - HC4280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Klinke
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543401415
Artikelnummer
BTIHC4280
Herstellernummer
HC4280
Hersteller
BTI
Verwendung:
Klinke
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
30.35 mm



