BTICINO - BTIHC4279C6A RJ45 CAT6A STP(NFV. HC4279/6S) - HC4279C6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - Aluminium
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199976389
Artikelnummer
BTIHC4279C6A
Herstellernummer
HC4279C6A
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
0
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Mit Staubschutz:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



