BTICINO - BTIHC4003N AXO - DEVIATORE AX 1P 10A 1M TECH - HC4003N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Modulträger
Farbe - Aluminium
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543568828
Artikelnummer
BTIHC4003N
Herstellernummer
HC4003N
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Modulträger
Farbe:
Aluminium
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK01
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22.5 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
33 mm
Gerätehöhe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
34.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
Aluminium




