Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIHB4803DB Abdeckrahmen AXOLUTE: 3 Module, Farbe: W - HB4803DB

KopierenKopieren
BTICINO - BTIHB4803DB Abdeckrahmen AXOLUTE: 3 Module, Farbe: W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199740485

Artikelnummer

BTIHB4803DB

Herstellernummer

HB4803DB

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Werkstoffgüte:

Kunststoffglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

126 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

93 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

9.2 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca ellittica 3 moduli - bianco liquid - materiale tecnopolimero