BTICINO - BTIH4672M2 Unterputz-Aktor 2-Fach (Nf Von H4671M2) - H4672M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
8005543560860
Artikelnummer
BTIH4672M2
Herstellernummer
H4672M2
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bemessungsbetriebsspannung:
110...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja