Startseite

BTICINO - BTIH4652 SCS AX SZENARIENTAST.8 SZENEN - H4652

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 8

  • Mit Display - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543498279

Artikelnummer

BTIH4652

Herstellernummer

H4652

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Mit Display:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Comando Axolute 8 tasti per gestione luci, automazione tapparelle, diffusione sonora e scenari -dimensioni 2 moduli