BTICINO - BTIH4651 AXOLUTE - HOTEL READER DND-MUR BUS - H4651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Chipkarte
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543502563
Artikelnummer
BTIH4651
Herstellernummer
H4651
Hersteller
BTI
Ausführung:
Chipkarte
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Serie Axolute - lettore di badge in tecnologia RFID + indicatore NON DISTURBARE - RIORDINARE CAMERA e Pulsante suoneria - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli




