BTICINO - BTIH4381 AXOLUTE - LAMPADA LED DA INCASSO 1 MOD - H4381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8005543606933
Artikelnummer
BTIH4381
Herstellernummer
H4381
Hersteller
BTI
Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Vac 50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima deicavi 1 x 1,5 mm2 - intensità luminosa 2400mcd - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo.



