BTICINO - BTIH4372V230H AX Signallicht Hotel 1-Mod - H4372V230H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012199850825
Artikelnummer
BTIH4372V230H
Herstellernummer
H4372V230H
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
40 mm




