Startseite

BTICINO - BTIH4202D TV END-EINZELDOSE 1-MOD - H4202D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543574997

Artikelnummer

BTIH4202D

Herstellernummer

H4202D

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

25 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

40...860 MHz

presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo