Startseite

BTICINO - BTIGUPACC BTDIN - KIT GREEN UP ACCESS - GUPACC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 25 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543535677

Artikelnummer

BTIGUPACC

Herstellernummer

GUPACC

Hersteller

BTI

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

25 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

180 mm

Höhe:

117 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Länge des Ladekabels:

0 m

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

76 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

25 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

1

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit di ricarica per veicoli elettrici con interruttore magnetotermico differenziale. Permette la realizzazione di una infrastruttura residenziale per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in (MODO 2 o MODO 1) utilizzando i cavi di ricarica con spina Shuko. Il kit contiene: 1 presa di plastica Green Up Access con sportellino di chiusura - 230 V – 3,7 kW/h, 1 base per appendere il cavo di ricarica del veicolo ed 1 interruttore magnetotermico da 16 A, curva C, 30 mA, tipo F (GN8813F16). Si raccomanda l’installazione di un dispositivo per la protezione da sovratensioni (F10AP2). Altezza di installazione raccomandata: tra 0,80 e 1,20 m dal pavimento. Alimentazione collegata direttamente al quadro elettrico: 1 linea dedicata 3 x 2,5 mm2, protezione tramite interruttore magnetotermico (1 linea per presa).