Startseite

BTICINO - BTIGN8813AC10 BTDIN60 - MAGN DIFF AC 1P+N 10A 6KA 30MA - GN8813AC10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543668375

Artikelnummer

BTIGN8813AC10

Herstellernummer

GN8813AC10

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Einbautiefe:

44 mm

Verschmutzungsgrad:

2

BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 10A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli