Startseite

BTICINO - BTIGA8813A16 BTDIN45 - MAGN DIFF A 1P+N 16A 4,5KA 30M - GA8813A16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543458402

Artikelnummer

BTIGA8813A16

Herstellernummer

GA8813A16

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

16 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Verschmutzungsgrad:

2

BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli