BTICINO - BTIG743AC25 BTDIN - DIFFER PURO AC 4P 25A 30MA - G743AC25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543461570
Artikelnummer
BTIG743AC25
Herstellernummer
G743AC25
Hersteller
BTI
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
44 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
RAL-Nummer (ähnlich):
7035



