BTICINO - BTIG723AC25 BTDIN - DIFFER PURO AC 2P 25A 30MA - G723AC25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543459232
Artikelnummer
BTIG723AC25
Herstellernummer
G723AC25
Hersteller
BTI
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
44 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
RAL-Nummer (ähnlich):
7035



