Startseite

BTICINO - BTIG44AC32 BTDIN-BDA G2 32A 4P 300MA AC - G44AC32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Nennspannung - 250...440 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543463161

Artikelnummer

BTIG44AC32

Herstellernummer

G44AC32

Hersteller

BTI

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

250...440 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 32A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac