Startseite

BTICINO - BTIG43XAC125 BTDIN - MODULO DIFFERENZ AC 4P 125A 30MA - G43XAC125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 250...440 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543414088

Artikelnummer

BTIG43XAC125

Herstellernummer

G43XAC125

Hersteller

BTI

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

250...440 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...70 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...50 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 125A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac