Startseite

BTICINO - BTIG43F32 BTDIN-BDA G2 32A 4P 30MA F - G43F32

KopierenKopieren
BTICINO - BTIG43F32 BTDIN-BDA G2 32A 4P 30MA F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Nennspannung - 250...440 V

  • Fehlerstrom-Typ - F

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543614945

Artikelnummer

BTIG43F32

Herstellernummer

G43F32

Hersteller

BTI

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

250...440 V

Fehlerstrom-Typ:

F

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 32A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac