Startseite

BTICINO - BTIG23XAC125 BTDIN - MODULO DIFFERENZ AC 2P 125A 30MA - G23XAC125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 170...253 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543410073

Artikelnummer

BTIG23XAC125

Herstellernummer

G23XAC125

Hersteller

BTI

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

170...253 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...70 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...50 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 125A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac