BTICINO - BTIG23AC32 BTDIN-BDA G2 32A 2P 30MA AC - G23AC32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 32 A
Nennspannung - 170...253 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543462843
Artikelnummer
BTIG23AC32
Herstellernummer
G23AC32
Hersteller
BTI
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
170...253 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...35 mm²
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C



