Startseite

BTICINO - BTIG23A32 BTDIN-BDA G2 32A 2P 30MA A - G23A32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Nennspannung - 170...253 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543462836

Artikelnummer

BTIG23A32

Herstellernummer

G23A32

Hersteller

BTI

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

170...253 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 32A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac