BTICINO - BTIFT1A2N24M BTDIN - CONTACTOR 2NO 25A COIL 24VAC - FT1A2N24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 20...26 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199958064
Artikelnummer
BTIFT1A2N24M
Herstellernummer
FT1A2N24M
Hersteller
BTI
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
20...26 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
2100 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2200 VA
Einbautiefe:
44 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Schutzart (IP):
IP2X



