Startseite

BTICINO - BTIFP36/4PB TIFAST PETTINI - 2P EQUILIBRATO SU 3F 36 - FP36/4PB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 36

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 9

Packung

  • 4 ST

EAN

8012199303932

Artikelnummer

BTIFP36/4PB

Herstellernummer

FP36/4PB

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

36

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

9

Breite in Teilungseinheiten:

36

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Pettine di cablaggio 3P+N per Btdin 2P - 36 moduli DIN - In 80A (alimentazione laterale) o 100A (alimentazione centrale) con neutro equilibrato