BTICINO - BTIFP36/4P TIFAST PETTINI - PETTINE 4P 80A 36DIN - FP36/4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 36
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Geeignet für Anzahl Geräte - 9
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8012199130309
Artikelnummer
BTIFP36/4P
Herstellernummer
FP36/4P
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
36
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Breite in Teilungseinheiten:
36
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V