Startseite
Auslauf

BTICINO - BTIFP24/4P TIFAST PETTINI - PETTINE 4P 80A 24DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199130224

Artikelnummer

BTIFP24/4P

Herstellernummer

FP24/4P

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

24

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Breite in Teilungseinheiten:

24

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Pettine di cablaggio per Btdin 4P - 24 moduli DIN - In 80A (alimentazione laterale) o 100A (alimentazione centrale)