Startseite

BTICINO - BTIFP18/2P TIFAST PETTINI - PETTINE 2P 50A 18DIN - FP18/2P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 18

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 9

Packung

  • 4 ST

EAN

8012199178080

Artikelnummer

BTIFP18/2P

Herstellernummer

FP18/2P

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

18

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

9

Breite in Teilungseinheiten:

18

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Pettine di cablaggio per Btdin 2P - 18 moduli DIN - In 63A (alimentazione laterale) o 80A (alimentazione centrale) per centralini IDROBOARD