BTICINO - BTIFP12/2P TIFAST PETTINI - PETTINE 2P 50A 12DIN - FP12/2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 12
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8012199178028
Artikelnummer
BTIFP12/2P
Herstellernummer
FP12/2P
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Breite in Teilungseinheiten:
12
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V