BTICINO - BTIFP11/1P BTDIN - PETTINE 11 MODULI PER ID4H - FP11/1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 11
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 180 mm
Packung
120 ST
Produktserien
EAN
8012199781679
Artikelnummer
BTIFP11/1P
Herstellernummer
FP11/1P
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
11
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
180 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
11
Teilungsmaß:
17.7 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
2 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.63 kA
Zuschneidbar:
ja
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.2 kA



