BTICINO - BTIFN40V110 BTDIN - SINGOLA LED VERDE 110/400V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 400 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
8005543539828
Artikelnummer
BTIFN40V110
Herstellernummer
FN40V110
Hersteller
BTI
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Einbautiefe:
44 mm
portalampada per segnalazione con LED verde a 110-400Vac - 1 modulo